R16Z
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.0000 po de diamètre intérieur., 2.0000 po de diamètre extérieur. 0.5000 po largeur, étanchéité simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039235
N° MFRR16Z
Prix69.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.0000 po de diamètre intérieur., 2.0000 po de diamètre extérieur. 0.5000 po largeur, étanchéité simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039235
N° MFRR16Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R 16 Z BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    12.7 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.79 mm
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1350 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R16Z
  • CUP_NON
    097741021494
  • Poids
    0.24 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    R 16 Z BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde présente un diamètre d’alésage de 1.0000 po, un type droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5000 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif