Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.15000 tr/min
- SérieR
- Capacité de charge dynamique radiale2259 lbf
- Capacité de charge statique radiale1338 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant99R16
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300155509
- DescriptionGBC.Z99R16 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 99R16 présente un diamètre d'alésage de 1.0000 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5000 po.