Aperçu
Description du fabricant
R 16 ZZ BRG
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure12.7 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.79 mm
- Rpm max.16000 tr/min
- Normes respectéesABMA
- SérieR
- Capacité de charge dynamique radiale2270 lbf
- Capacité de charge statique radiale1350 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantR16ZZ
- CUP_NON097741021500
- Poids0.24 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- DescriptionR 16 ZZ BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 1.0000 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur globale de 0.5000 po.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité