Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur2.1250 po
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de cageAppuyez sur
- Cote de précisionClasse 0
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementChrome à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.5000 po, 12.700 mm
- Rayon du filet0.0310 po, 0.787 mm
- Rpm max.15000 tr/min
- SérieR
- Capacité de charge dynamique radiale2290 lbf
- Capacité de charge statique radiale1630 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantR18ZZ
- Numéro CUP du fabricant4547359496307
- CUP_NON4547359496307
- Poids0.25 lb
- DescriptionR18ZZ BILLE BRG
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482.10.5052
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde R18ZZ présente un diamètre d’alésage de 1.1250 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 2.1250 po et une largeur de 0.5000 po.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNDépliant de boulangerie NTN
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.