S11PP
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.1250 po, DI 2.1250 po, largeur 0.5000 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00039301
N° MFRS11PP
Prix86.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.1250 po, DI 2.1250 po, largeur 0.5000 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00039301
N° MFRS11PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix86.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S11PP BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • Les très petits modèles de la série S sont bien adaptés aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils électroménagers et aux appareils similaires
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    2.1250 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5 po
  • Rayon du filet
    0.031 po
  • Série
    Série S
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3250 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1860 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S11PP
  • Numéro CUP du fabricant
    087796074736
  • CUP_NON
    087796074736
  • Poids
    0.25 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très petit modèle de la série S convient bien aux moteurs à puissance fractionnée, aux instruments de précision, aux appareils et aux dispositifs similaires • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    S11PP BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale S11PP présente un diamètre d'alésage de 1.1250 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 2.1250 po et une largeur de 0.5000 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif