Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur2.1250 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.14000 tr/min
- SérieR
- Capacité de charge dynamique radiale2394 lbf
- Capacité de charge statique radiale1504 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant99R18
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300155905
- DescriptionGBC.Z99R18 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 99R18 présente un diamètre d'alésage de 1.1250 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 2.1250 po et une largeur de 0.5000 po.