R20

NSK
R20

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.2500 po, DI 3.5000 po, largeur 0.3750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00039318
N° MFRR20
Prix70.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
R20

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.2500 po, DI 3.5000 po, largeur 0.3750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00039318
N° MFRR20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix70.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R 20 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3750 po
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13200 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R20
  • Numéro CUP du fabricant
    029176003431
  • CUP_NON
    029176003431
  • Poids
    0.22 lb
  • Description
    R 20 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le R20 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 1.2500 po de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 2.2500 po pour les applications générales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif