Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur2.2500 po
- Largeur totale0.3750 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure9.525 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.79 mm
- Rpm max.13000 tr/min
- Normes respectéesABMA
- SérieR
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale2090 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantR20
- CUP_NON097741021548
- Poids0.24 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- DescriptionR 20 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale R20 présente un diamètre d'alésage de 1.2500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 2.2500 po et une largeur de 0.3750 po.