R6LLBC3

NTN
R6LLBC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.2812 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00039338
N° MFRR6LLBC3
Prix41.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R6LLBC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.2812 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00039338
N° MFRR6LLBC3
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
Votre prix41.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R6LLBC3 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Largeur totale
    0.2812 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Acier inoxydable
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Chrome à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2812 po, 7.142 mm
  • Rayon du filet
    0.0160 po, 0.406 mm
  • Série
    R11
  • Capacité de charge dynamique radiale
    740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    315 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R6LLBC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359496628
  • CUP_NON
    4547359496635
  • Poids
    0.02 lb
  • Description
    R6LLBC3 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde R6LLBC3 présente un diamètre d'alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.2812 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif