R24F
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.5000 po de diamètre intérieur, 2.6250 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00039401
N° MFRR24F
Prix117.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.5000 po de diamètre intérieur, 2.6250 po de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00039401
N° MFRR24F
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
Prix117.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R 24 F BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.6250 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    14.2875 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.79 mm
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2650 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R24F
  • CUP_NON
    097741021616
  • Poids
    0.41 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    R 24 F BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde offre un diamètre d’alésage de 1.5000 po, une fermeture doublement scellée, un diamètre extérieur de 2.6250 po et une largeur globale de 0.5625 po, utiles pour les besoins radiaux robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif