634Z

NTN
634Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 4 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039440
N° MFR634Z
Prix24.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
634Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 4 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039440
N° MFR634Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
634Z BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    4 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1969 po, 5.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Rpm max.
    44000 tr/min
  • Série
    Micro
  • Capacité de charge dynamique radiale
    430 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    153 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    634Z
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359404449
  • CUP_NON
    4547359404449
  • Poids
    0.01 lb
  • Description
    634Z BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 634Z présente un diamètre d'alésage de 4 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 16 mm et une largeur de 5 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif