Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série 30 métrique très petite convient bien aux moteurs à puissance fractionnée, aux instruments de précision, aux appareils et aux appareils similaires
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage4 mm
- Diamètre extérieur16 mm
- Largeur totale5 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneP
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.197 po
- Rayon du filet0.012 po
- Série30 métrique Très petit
- Capacité de charge dynamique radiale370 lbf
- Capacité de charge statique radiale140 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant34KDD
- Numéro CUP du fabricant087796044494
- CUP_NON087796044494
- Poids0.012 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très petits modèles de la série métrique 30 conviennent bien aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils et aux appareils similaires
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- Description34 KDD BRG
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 34KDD présente un diamètre d'alésage de 4 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 16 mm et une largeur de 5 mm.