Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, inox
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage5 mm
- Diamètre extérieur16 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale5 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Dégagement interneLiquidation spéciale
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointJoint sans contact
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Largeur de la bague intérieure5 mm
- Matériau de l’élémentAcier inoxydable
- Série625
- Capacité de charge statique radiale140 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantW 625-2Z
- CUP_NON7316577301505
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
- DescriptionW 625-2Z BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe W 625-2Z est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 5 mm, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 16 mm et une largeur de 5 mm, conçu pour les instruments de précision et les petits appareils.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la solution hybride pour roulements huile-gaz-éthanolMotion s’est associé à SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering pour développer une solution de roulement hybride répondant aux défis opérationnels et aux préoccupations en matière de sécurité.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’étanchéité de l’arbre de boîte d’engrenages pour équipement et machinerieMotion s’est associé à SKF pour fournir une solution rapide et rentable à l’aide de la solution de réparation d’arbre Speedi-Sleeve de SKF.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesLes températures extrêmes, les charges très élevées et la contamination ne sont que quelques-uns des défis auxquels font face les lignes de moulage continu.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBLe roulement à rouleaux SKF Cooper, très efficace dans la plupart des emplacements, est la solution idéale. Sa construction fendue à l’arbre permet un assemblage facile lors de la fabrication initiale et facilite grandement le changement sur le terrain.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur l’exploitation minière et le ciment
Les industries lourdes et extractives subissent une pression croissante pour réduire leur impact environnemental.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent être facilement remplacés sur place avec un minimum de perturbation de l’alignement de l’arbre ou de l’arbre de transmission.