34ZZ
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 4 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00039483
N° MFR34ZZ
Prix36.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 4 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00039483
N° MFR34ZZ
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
Prix36.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
34 ZZ BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    4 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    5 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    5 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    50000 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    30
  • Capacité de charge dynamique radiale
    330 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    135 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    34ZZ
  • CUP_NON
    097741009805
  • Poids
    0.03 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée
  • Description
    34 ZZ BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 4 mm, un diamètre extérieur de 16 mm et une largeur de 5 mm pour les utilisations radiales miniatures.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif