W 635-2Z

SKF
W 635-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039488
N° MFRW 635-2Z
Prix32.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
W 635-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039488
N° MFRW 635-2Z
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
Prix32.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W635 2Z BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, inox

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    6 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Largeur de la bague intérieure
    6 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier inoxydable
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    43000 tr/min
  • Série
    635
  • Capacité de charge statique radiale
    200 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W 635-2Z
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570196580
  • CUP_NON
    7316570196580
  • Poids
    0.02 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
  • Description
    W635 2Z BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 5 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 19 mm et une largeur de 6 mm pour les utilisations radiales miniatures.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues