Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage5 mm
- Diamètre extérieur19 mm
- Hauteur totale6 mm
- Largeur totale6 mm
- Longueur totale19 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Cote de précisionABEC1, P0
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageCage en acier
- Largeur de l’anneau extérieur6 mm
- Capacité de charge dynamique radiale2340 N
- Capacité de charge statique radiale885 N
- Numéro de catalogue du fabricant635ZZC3
- Numéro CUP du fabricant029176716843
- CUP_NON029176716843
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105044
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 635ZZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 5 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 19 mm pour les applications de précision.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu