35ZZ
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00039589
N° MFR35ZZ
Prix35.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00039589
N° MFR35ZZ
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
Votre prix35.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35 ZZ BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    6 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    6 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    43000 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    30
  • Capacité de charge dynamique radiale
    497 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    214 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35ZZ
  • CUP_NON
    097741009836
  • Poids
    0.03 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    35 ZZ BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde comprend un diamètre d’alésage de 5 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 19 mm et une largeur globale de 6 mm pour les ajustements radiaux compacts.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif