604ZZ

NSK
604ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 4 mm de diamètre intérieur, 12 mm de diamètre extérieur, 4 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039614
N° MFR604ZZ
Prix13.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
604ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 4 mm de diamètre intérieur, 12 mm de diamètre extérieur, 4 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039614
N° MFR604ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
604ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    4 mm
  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Hauteur totale
    4 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Longueur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    4 mm
  • Rayon du filet
    0.2 mm
  • Rpm max.
    56000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    960 N
  • Capacité de charge statique radiale
    78 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    604ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176013461
  • CUP_NON
    029176013461
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 604ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 4 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 12 mm et une largeur de 4 mm pour les applications compactes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif