36K
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 6 mm, diamètre extérieur : 19 mm, largeur 6 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039639
N° MFR36K
Prix34.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 6 mm, diamètre extérieur : 19 mm, largeur 6 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039639
N° MFR36K
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
Prix34.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
36 000 BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série 30 métrique très petite convient bien aux moteurs à puissance fractionnée, aux instruments de précision, aux appareils et aux appareils similaires
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.236 po
  • Rayon du filet
    0.012 po
  • Série
    30 métrique Très petit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    570 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    204 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36K
  • Numéro CUP du fabricant
    087796044531
  • CUP_NON
    087796044531
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très petits modèles métriques de la série 30 conviennent bien aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils et aux dispositifs similaires • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    36 000 BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 6 mm, type ouvert, diamètre extérieur de 19 mm et largeur de 6 mm pour les utilisations radiales miniatures.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif