36
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 6 mm, diamètre extérieur : 19 mm, largeur 6 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039645
N° MFR36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 6 mm, diamètre extérieur : 19 mm, largeur 6 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039645
N° MFR36
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
36 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36
  • CUP_NON
    097741009843
  • Poids
    0.02 lb
  • Description
    36 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 36 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 6 mm avec un diamètre extérieur de 19 mm et une largeur de 6 mm, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif