77036
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 6 mm, D.E. 19 mm, largeur 6 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00039673
N° MFR77036
Prix14.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 6 mm, D.E. 19 mm, largeur 6 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00039673
N° MFR77036

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
626-ZZ-C3 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    120° à 248°
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    46000 tr/min
  • Capacité de charge statique radiale
    894 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    77036
  • CUP_NON
    662300030202
  • Poids
    0.020 lb
  • Description
    626-ZZ-C3 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 77036 est un roulement à billes à gorge profonde/radiale de 6mm alésages avec un diamètre extérieur de 19mm et une largeur de 6mm , double blindage pour les applications légères.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif