Motion
626ZZMC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 6 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039679
N° MFR626ZZMC3
Prix9.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 6 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039679
N° MFR626ZZMC3
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
Votre prix9.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
626 ZZ C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    626ZZMC3MTSRLEZO
  • Poids
    0.02 lb
  • Description
    626 ZZ C3 BRG
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.44
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 626ZZMC3MTSRLEZO est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 6mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 19mm et une largeur de 6mm pour les applications de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif