Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage6 mm
- Diamètre extérieur19 mm
- Largeur totale6 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC5
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.46000 tr/min
- Capacité de charge statique radiale894 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant3688-301
- CUP_NON662300030301
- Poids0.020 lb
- Description626-2RS-CX ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 3688-301 est un roulement à billes à gorge profonde/radiale de 6mm alésages avec un diamètre extérieur de 19mm et une largeur de 6mm , doublement scellé pour plus de durabilité.