626LLUC3

NTN
626LLUC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 6 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00039717
N° MFR626LLUC3
Prix43.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
626LLUC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 6 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00039717
N° MFR626LLUC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
626LLUC3 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2362 po, 6.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Rpm max.
    40000 tr/min
  • Série
    Micro
  • Capacité de charge dynamique radiale
    580 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    199 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    626LLUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359819618
  • CUP_NON
    4547359819618
  • Poids
    0.02 lb
  • Description
    626LLUC3 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 626LLUC3 présente un diamètre d'alésage de 6 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 19 mm et une largeur de 6 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif