Aperçu
Description du fabricant
36 PP BRG
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série 30 métrique très petite convient bien aux moteurs à puissance fractionnée, aux instruments de précision, aux appareils et aux appareils similaires
- Qualité des moteurs électriques (EMQ)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage6 mm
- Diamètre extérieur19 mm
- Largeur totale10 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneR
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.394 po
- Rayon du filet0.012 po
- Série30 métrique Très petit
- Capacité de charge dynamique radiale570 lbf
- Capacité de charge statique radiale204 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant36PP
- Numéro CUP du fabricant087796044593
- CUP_NON087796044593
- Poids0.03 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très petits modèles métriques de la série 30 conviennent bien aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils et aux dispositifs similaires • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- Description36 PP BRG
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 6 mm, un double joint, un diamètre extérieur de 19 mm et une largeur de 10 mm pour les petites applications radiales.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité