Motion
W 61800-2Z

SKF
W 61800-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039764
N° MFRW 61800-2Z
Prix67.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
W 61800-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039764
N° MFRW 61800-2Z
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
Prix67.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W61800-2Z BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, inox

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    5 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Largeur de la bague intérieure
    5 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier inoxydable
  • Série
    618
  • Capacité de charge statique radiale
    190 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W 61800-2Z
  • CUP_NON
    7316571461212
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
  • Description
    W61800-2Z BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le W 61800-2Z est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 10 mm, type alésage droit, double blindage, diamètre extérieur de 19 mm et largeur de 5 mm, pour les applications compactes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues