625-Z

SKF
625-Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039781
N° MFR625-Z
Prix31.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
625-Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039781
N° MFR625-Z
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
Votre prix31.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
625 Z BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    5 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    5 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    48000 tr/min
  • Série
    625
  • Capacité de charge dynamique radiale
    256 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    85 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    625-Z
  • CUP_NON
    7316577112088
  • Poids
    0.02 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    625 Z BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 625-Z présente un diamètre d'alésage de 5 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 16 mm et une largeur de 5 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues