Motion
627

NTN
627

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 7 mm, diamètre extérieur : 22 mm, largeur 7 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039859
N° MFR627
Prix23.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
627

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 7 mm, diamètre extérieur : 22 mm, largeur 7 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039859
N° MFR627
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
Prix23.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
627 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2756 po, 7.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Rpm max.
    37000 tr/min
  • Série
    Micro
  • Capacité de charge dynamique radiale
    310 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    627
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359011043
  • CUP_NON
    4547359011043
  • Poids
    0.03 lb
  • Description
    627 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 627 présente un diamètre d'alésage de 7 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur de 7 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif