63/22ZZ

NTN
63/22ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 22 mm de diamètre intérieur, 56 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039864
N° MFR63/22ZZ
Prix75.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63/22ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 22 mm de diamètre intérieur, 56 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039864
N° MFR63/22ZZ
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
Prix75.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
63/22ZZ BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Diamètre extérieur
    56 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4580 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2080 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63/22ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359571875
  • CUP_NON
    4547359571875
  • Poids
    0.39 lb
  • Description
    63/22ZZ BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 63/22ZZ présente un diamètre d'alésage de 22 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 56 mm et une largeur de 16 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif