627Z

NSK
627Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 7 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039869
N° MFR627Z
Prix31.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
627Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 7 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039869
N° MFR627Z
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
Votre prix31.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
627 Z BRG (627Z1MC3E)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Hauteur totale
    7 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Longueur totale
    7 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    7 mm
  • Rpm max.
    36000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3300 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    627Z
  • Numéro CUP du fabricant
    029176016103
  • CUP_NON
    029176016103
  • Poids
    0.02 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 627Z est un roulement à billes à rainure profonde radial de 7 mm avec un blindage unique et un diamètre extérieur de 22 mm pour l'utilisation de machines.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif