77037
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 7 mm, D.E. 22 mm, largeur 7 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00039883
N° MFR77037
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 7 mm, D.E. 22 mm, largeur 7 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00039883
N° MFR77037
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
Prix8.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
627-ZZ-C3 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    120° à 248°
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    40000 tr/min
  • Capacité de charge statique radiale
    1348 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    77037
  • CUP_NON
    662300030509
  • Poids
    0.030 lb
  • Description
    627-ZZ-C3 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 77037 est un roulement à billes à gorge profonde/radiale de 7mm alésages avec un diamètre extérieur de 22mm et une largeur de 7mm , double blindage pour une utilisation fiable.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif