627ZZC3/EM

NTN
627ZZC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 7 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039891
N° MFR627ZZC3/EM
Prix18.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
627ZZC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 7 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039891
N° MFR627ZZC3/EM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
627ZZC3/EM BALL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2756 po, 7.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    315 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    627ZZC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359790269
  • CUP_NON
    4547359790269
  • Poids
    0.03 lb
  • Description
    627ZZC3/EM BALL BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 627ZZC3/EM est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 7 mm avec un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur de 7 mm, double blindage pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif