627-2Z

SKF
627-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 7 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039898
N° MFR627-2Z
Prix24.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
627-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 7 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00039898
N° MFR627-2Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
627 2Z BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    7 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    7 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    70000 tr/min
  • Série
    627
  • Capacité de charge dynamique radiale
    776 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    308 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    627-2Z
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570039955
  • CUP_NON
    7316570039955
  • Poids
    0.03 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    627 2Z BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 627-2Z est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 7 mm avec un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur de 7 mm, une conception droite, un double blindage.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues