Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage7 mm
- Diamètre extérieur22 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale7 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure7 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.3 mm
- Rpm max.43000 tr/min
- Normes respectéesABMA
- Série30
- Capacité de charge dynamique radiale731 lbf
- Capacité de charge statique radiale306 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant37ZZ
- CUP_NON097741009911
- Poids0.04 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description37 ZZ BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial/à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 7 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur globale de 7 mm.