627 2RSJEM

SKF
627 2RSJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 7 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00039922
N° MFR627 2RSJEM
Prix43.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
627 2RSJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 7 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00039922
N° MFR627 2RSJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
627 2RSJEM 2RS(C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , qualité du moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    7 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    7 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    36000 tr/min
  • Série
    627
  • Capacité de charge dynamique radiale
    776 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    308 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    627 2RSJEM
  • CUP_NON
    7316576610226
  • Poids
    0.04 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , qualité du moteur électrique
  • Description
    627 2RS(C3) BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 627 2RSJEM présente un diamètre d'alésage de 7 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur de 7 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues