Aperçu
Description du fabricant
87007 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage7 mm
- Diamètre extérieur24 mm
- Largeur totale0.4063 po
- Type de fermetureJoint unique et blindage unique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cagePolyamide
- Largeur de la bague intérieure9.8 mm
- Rayon du filet0.3 mm
- Rpm max.23000 tr/min
- Série87000
- Capacité de charge dynamique radiale746 lbf
- Capacité de charge statique radiale321 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant87007
- CUP_NON097741019187
- Poids0.05 lb
- Description87007 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale/profonde 87007 offre un diamètre d’alésage de 7 mm, un alésage droit, un joint unique et une fermeture de blindage unique, un diamètre extérieur de 24 mm et une largeur de 0.4063 po.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité