608Z/2AS

NTN
608Z/2AS

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 8 mm, D.E 22 mm, largeur 7 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00040050
N° MFR608Z/2AS
Prix22.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
608Z/2AS

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 8 mm, D.E 22 mm, largeur 7 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00040050
N° MFR608Z/2AS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
608Z/2AS BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2756 po, 7.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Rpm max.
    37000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    315 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    608Z/2AS
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359552652
  • CUP_NON
    4547359552652
  • Poids
    0.03 lb
  • Description
    608Z/2AS BILLE BRG
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 608Z/2AS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 8 mm avec un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur de 7 mm, une conception droite, uniformisé.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif