607-2Z
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 7 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00040057
N° MFR607-2Z
Prix17.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 7 mm de diamètre intérieur, 19 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00040057
N° MFR607-2Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix17.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
607-2Z BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    45000 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2750 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1050 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    607-2Z
  • CUP_NON
    4012801202121
  • Description
    607-2Z PALIER
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 7 mm, double blindage, diamètre extérieur de 19 mm et largeur de 6 mm pour les petites applications radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues