628ZZ

NSK
628ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 24 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00040073
N° MFR628ZZ
Prix49.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
628ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 24 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00040073
N° MFR628ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
628 ZZ BRG (628ZZMC3E)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Hauteur totale
    8 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Longueur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    8 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    34000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3350 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1430 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    628ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176076350
  • CUP_NON
    029176076350
  • Poids
    0.02 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 628ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde de 8 mm avec un diamètre extérieur de 24 mm et une largeur de 8 mm, double blindage pour la protection.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif