Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage8 mm
- Diamètre extérieur22 mm
- Largeur totale7 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.38000 tr/min
- Capacité de charge statique radiale1366 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant77038
- CUP_NON662300030806
- Poids0.030 lb
- Description608-ZZ-C3 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 77038 est un roulement à billes à gorge radiale/à gorge profonde de 8mm alésages avec un diamètre extérieur de 22mm et une largeur de 7mm , double blindage pour la protection.