608ZZC3

NSK
608ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00040086
N° MFR608ZZC3
Prix19.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
608ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00040086
N° MFR608ZZC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
608 ZZ C3 BRG (608ZZ1MC5E)
  • Acier ultra propre de haute qualité pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : les lubrifiants NSK peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Billes de haute qualité pour un fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Hauteur totale
    7 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Longueur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    7 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    40000 tr/min
  • Série
    60
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1370 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    608ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176676116
  • CUP_NON
    029176676116
  • Poids
    0.02 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier ultra propre de haute qualité pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée : les lubrifiants NSK peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et les performances des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité pour un fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 608ZZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 8 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 22 mm pour les machines générales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif