Aperçu
Description du fabricant
638 ZZ BRG (638ZZ1MC3ER)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage8 mm
- Diamètre extérieur28 mm
- Hauteur totale8 mm
- Largeur totale9 mm
- Longueur totale9 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Plage de température de fonctionnement-10 à +110 °C
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de l’anneau extérieur9 mm
- Rayon du filet0.3 mm
- Rpm max.34000 tr/min
- Série63
- Capacité de charge dynamique radiale4550 N
- Capacité de charge statique radiale1970 N
- Numéro de catalogue du fabricant638ZZ
- Numéro CUP du fabricant029176022050
- CUP_NON029176022050
- Poids0.04 lb
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105044
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 638ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde de 8 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 28 mm pour les mécanismes de précision.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature