38PP
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00040133
N° MFR38PP
Prix50.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00040133
N° MFR38PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
38 PP BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série 30 métrique très petite convient bien aux moteurs à puissance fractionnée, aux instruments de précision, aux appareils et aux appareils similaires
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.394 po
  • Rayon du filet
    0.012 po
  • Série
    30 métrique Très petit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    335 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    38PP
  • Numéro CUP du fabricant
    087796047587
  • CUP_NON
    087796047587
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • Très petits modèles métriques de la série 30 conviennent bien aux moteurs à puissance fractionnelle, aux instruments de précision, aux appareils et aux dispositifs similaires • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    38 PP BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 38PP présente un diamètre d'alésage de 8 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur globale de 10 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif