609

NSK
609

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 9 mm, diamètre extérieur : 24 mm, largeur 7 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00040145
N° MFR609
Prix17.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
609

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 9 mm, diamètre extérieur : 24 mm, largeur 7 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00040145
N° MFR609

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix17.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
609 BRG (609MC3E)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    7 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    7 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    609
  • Numéro CUP du fabricant
    029176676123
  • CUP_NON
    029176676123
  • Description
    609 BRG (609MC3E)
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 609 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 9 mm avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 24 mm pour les applications générales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif