Aperçu
- Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement des joints en feutre
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage8 mm
- Diamètre extérieur22 mm
- Largeur totale0.3150 po
- Type de fermetureSimplement scellé
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure9.8 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.3 mm
- Rpm max.23000 tr/min
- Série8000
- Capacité de charge dynamique radiale746 lbf
- Capacité de charge statique radiale308 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant8038
- CUP_NON097741018753
- Poids0.04 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement du joint en feutre
- Description8038 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 8038 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 8mm , un joint unique et un diamètre extérieur de 22mm , parfait pour les petits équipements.