Aperçu
- Acier ultra propre de haute qualité pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
- Technologie de graisse avancée : les lubrifiants NSK peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
- Billes de haute qualité pour un fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage9 mm
- Diamètre extérieur24 mm
- Hauteur totale9 mm
- Largeur totale7 mm
- Longueur totale24 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Plage de température de fonctionnement-10 à +110 °C
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de l’anneau extérieur7 mm
- Rayon du filet0.3 mm
- Rpm max.38000 tr/min
- Série60
- Capacité de charge dynamique radiale3350 N
- Capacité de charge statique radiale1430 N
- Numéro de catalogue du fabricant609ZZ
- Numéro CUP du fabricant029176020421
- CUP_NON029176020421
- Poids0.02 lb
- Caractéristiques et avantages• Acier ultra propre de haute qualité pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée : les lubrifiants NSK peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et les performances des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité pour un fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105044
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 609ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 9 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 24 mm et une largeur de 7 mm pour les applications compactes.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu