Aperçu
- Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement des joints en feutre
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage8 mm
- Diamètre extérieur22 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.3860 po
- Type de fermetureJoint unique et blindage unique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure9.8 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.3 mm
- Rpm max.23000 tr/min
- Série87000
- Capacité de charge dynamique radiale746 lbf
- Capacité de charge statique radiale308 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant87038
- CUP_NON097741019262
- Poids0.05 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement du joint en feutre
- Description87038 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 8 mm, un joint unique et un couvercle de blindage unique, un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur de 0.3860 mm.