Motion
8008
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 8 mm, D.E 24 mm, largeur 0.3150 po, scellé unique, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00040229
N° MFR8008
Prix40.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 8 mm, D.E 24 mm, largeur 0.3150 po, scellé unique, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00040229
N° MFR8008

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix40.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8008 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.3150 po
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    9.8 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Série
    8000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    746 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    321 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8008
  • CUP_NON
    097741018708
  • Poids
    0.05 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    8008 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde a un diamètre d’alésage de 8 mm, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 24 mm et une largeur globale de 0.3150 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif