WC87008

MRC (SKF)
WC87008

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 8 mm, D.E. 24 mm, largeur 0.3860 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00040250
N° MFRWC87008
Prix43.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
WC87008

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 8 mm, D.E. 24 mm, largeur 0.3860 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00040250
N° MFRWC87008
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
Votre prix43.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WC87008 BRG
  • Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement des joints en feutre

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.3860 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    9.8 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Série
    WC87000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    746 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    321 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WC87008
  • CUP_NON
    097741022057
  • Poids
    0.06 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement du joint en feutre
  • Description
    WC87008 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d’alésage de 8 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 24 mm et une largeur globale de 0.3860 po pour une utilisation radiale de petite taille.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif