Aperçu
- Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement des joints en feutre
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage8 mm
- Diamètre extérieur24 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.4970 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure12.6 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.3 mm
- Rpm max.23000 tr/min
- Série88000
- Capacité de charge dynamique radiale746 lbf
- Capacité de charge statique radiale321 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant88008
- CUP_NON097741019378
- Poids0.06 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement du joint en feutre
- Description88008 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 88008 présente un diamètre d'alésage de 8 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 24 mm et une largeur de 0.4970 mm.